Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
基準電圧IC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68593790
品番
LM385Z2.5-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度係数
最大150
誤差
+25mV-25mV
動作電流(mA)
0.01〜20
動作温度範囲(℃)
0〜+70
パッケージ
TO-92
基準電圧
2.5V