※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ツータックパンツ 2641
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グリーン
ウエスト(cm)
85
注文コード
68597603
品番
2641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・ウエスト
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)
ウエスト(cm)
85
仕様
樹脂ボタン
種別
ツータックパンツ
サイズ(cm)
85
股下(cm)
79
生地
エコ裏綿ツイル
グリーン購入法
適合