※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツータックパンツ 2641

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68597716 品番 2641
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
ブルー 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用) ウエスト(cm)76 仕様樹脂ボタン 種別ツータックパンツ サイズ(cm)76 股下(cm)79 生地エコ裏綿ツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする