TDKラムダ
TDKラムダの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
TDKラムダの スイッチ
TDKラムダの 押しボタンスイッチ
逆流防止モジュール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68598367
品番
RP-60-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
電流:【静的逆】最大50μA
幅(mm)
50
高さ(mm)
26
質量(g)
60
奥行(mm)
77.5
入力電圧(V)
7〜60
冷却方式
自然空冷
安全規格
CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
動作温度範囲(℃)
-20〜+74
最大入力電流(A)
20
最大損失(W)
(内部)4