逆流防止モジュール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68598376 品番RP-60-20/L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
その他電流:【静的逆】最大50μA 幅(mm)60 高さ(mm)32 質量(g)100 奥行(mm)93.5 入力電圧(V)7〜60 冷却方式自然空冷 安全規格CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1 動作温度範囲(℃)-20〜+74 最大入力電流(A)20 最大損失(W)(内部)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする