※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN095 95xM10 #60 スーパーシリーズ プライムグリット 錦 68599774 PN095 95xM10 #60 スーパーシリーズ プライムグリット 錦 68599774 PN095 95xM10 #60 スーパーシリーズ プライムグリット 錦 68599774 PN095 95xM10 #60 スーパーシリーズ プライムグリット 錦 68599774

スーパーシリーズ プライムグリット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68599774 品番 PN095 95xM10 #60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)
今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!
線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!
「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用
プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。

外径(Φmm)95 粒度#60 ねじ径M10 用途塗装剥がし・焼けとり RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※黒皮除去は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68599756
2022-03-20
用途:
塗装剥がしとして、
ヤマヨ商店 様 (農・林・水産業)

知り合いから良いとの話を聞いて当方のトラックの荷台のサビ&塗装落としに使いました。ワイヤー式のカップタイプより軽い力で落ちるので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする