曜日別特売
105×5.0×15 #24 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

105×5.0×15 #24 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599783
105×5.0×15 #24 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599783
105×5.0×15 #24 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599783
105×5.0×15 #24 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599783
105×5.0×15 #24 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599783
105×5.0×15 #24 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599783

高性能オフセット砥石 ハイパーGT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度#24
内容量1箱(25枚)注文コード68599783品番105×5.0×15 #24
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。
取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。
湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。
レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。

用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)粒度#24厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用してください。
※その他、労働安全衛生規則に従って安全にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする