※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

105×5.0×15 #36 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599799 105×5.0×15 #36 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599799 105×5.0×15 #36 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599799 105×5.0×15 #36 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599799 105×5.0×15 #36 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599799 105×5.0×15 #36 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン 68599799

高性能オフセット砥石 ハイパーGT

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 68599799 品番 105×5.0×15 #36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。
取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。
湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。
レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。

粒度#36 用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等) 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用してください。
※その他、労働安全衛生規則に従って安全にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする