SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
ケージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68599854
品番
QSFPC-PF-02
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●種類:ヒートシンク付きケージアセンブリ●併用可能製品:FQSFP-DDA●シリーズ:QSFPC●フォームファクタ:QSFPC●コード番号:200-0545
アズワン品番
65-7545-20