ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード68600055 品番151-00019
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9000 ブラック アズワン品番65-7426-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする