ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード68600064 品番521424000
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:18mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 18mm●コード番号:184-2800 アズワン品番65-7394-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする