裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 68600202 品番 MB1.25TN
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 寸法L(mm)15±0.4 寸法D(mm)3.32±0.06 寸法d1(mm)1.85+0.2/-0.3 用途配線端子として。 材質 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状突き合わせ用(B形)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68600202
2024-05-27
用途:
結束に使用

最近この手の部材が入手しにくくなっている中パック数量で価格も買いやすい値段となっておりとてもたすかる。カシメ具合も他のメーカーと同じ。

1人が参考にしています
対象商品:
68600227
2025-04-22
用途:
電気工事での使用では無いのですが、手作り品の接合部分に使ってます。
サンキライ.エレック 様

非常に使い勝手は良い品で、今までに数多く使用してますが、大変重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
68600202
2024-04-26
用途:
バイク

安くて助かります。これとMonotaRO収縮チューブを使用しております
何ら問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
68600202
2023-05-05
用途:
自動車整備

断線の修理に使います。いろいろなサイズがあるのですが、異径の銅線をつなげるスリーブがあったらいいと思います。2本をまとめてつなぐ時に便利かとおもいます。

2人が参考にしています
対象商品:
68600202
2023-07-08
用途:
配線の接続

他の商品でよく使っていたので同等品と思っていましたが、ほんの少し大きいです。
この手をあえて使うのはコンパクトに纏めたいからなので、わずかなサイズの違いも配線数が多いと大きく影響します。
値段だけでなく寸法にもよく気を付けようと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
68600202
2023-09-30
用途:
配線作業

価格も安く大変、満足してます。これからも使用します

対象商品:
68600202
2022-11-25
用途:
配線の延長に使用
建設業・工事業

頻繁に使用するものではないですが、イザというときにあると便利です。
他メーカのものと比べても使い心地は変わらないので、安い分お得です。

1人が参考にしています
対象商品:
68600202
2022-02-12
用途:
配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの刻印がないぐらいで使用に問題ありません。
会社からスプライスしか支給されない為、
狭い箇所、無理な体勢での作業で必要なので
なるべく安くで入手できて良いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする