ケーブルタイ 230mm x 5.1 mm 黒 ポリアミド 1袋 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3000個) 注文コード68600308 品番157-00169
参考基準価格(税別)¥369,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215.9 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます

仕様●長さ:230mm●幅:5.1 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1677 アズワン品番65-7454-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする