長袖ジャケット 6647

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68600446 品番 6647
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

充実の快適機能。
動きやすさを追求したバックプリーツに作業性を与えた突起物のないデザイン。
夜でも安心「反射テープ」に豊富な収納。

アースグリーン サイズ4L 混率(%)ポリエステル85・綿15(再生ポリエステル56・ポリエステル29・綿15) 仕様樹脂ボタン、バックプリーツ(メッシュプリーツ素材)、右胸簡易ポケット、胸ポケット反射テープ、背中反射テープ、ペン差し・名札留め 種別長袖ジャケット 材質エコ交織トロピカル 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 バスト(cm)134 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする