※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS1820・PS1590S-4 オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 68600499 SMS1820・PS1590S-4 オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 68600499 SMS1820・PS1590S-4 オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 68600499 SMS1820・PS1590S-4 オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 68600499

オールステンレスエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68600499 品番 SMS1820・PS1590S-4
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。

用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など 材質SUS304 高さ(mm)1587 奥行(mm)460 間口(mm)1821 段数4 均等積載量(kg/段)200
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする