ユニーズ
ユニーズの ドリル
ユニーズの ハイスドリル
ユニーズの ハイス六角軸ドリル
六角軸コバルトドリルセブンブレイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68600894
品番
SB-3.4
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
全長(mm)
89
溝長(mm)
39
刃径(mm)
3.4
用途
鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
材質
コバルトハイス鋼
シャンク径(mm)
6.35
商品説明動画
最高級コバルトハイス鋼製の最新作!!
参考になった