bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
シャーリングカーゴパンツ 3644
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68601322
品番
3644
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
ウエスト(cm)
79〜82〜85
仕様
樹脂ボタン、Dカン止ループ、フラップ部分反射テープ付、後ろポケット(隠しボタン)
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
79
生地
エコ交織ツイル
グリーン購入法
適合