8827 エアバルブキャップ エーモン 68601348

 

8827 エアバルブキャップ エーモン 68601348
8827 エアバルブキャップ エーモン 68601348
8827 エアバルブキャップ エーモン 68601348

エアバルブキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質黄銅(ブラックニッケルメッキ)サイズ外寸 六角二面幅約10×高さ11mm注文コード68601348品番8827
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

バルブキャップの交換、スペアに
バルブコアの汚れ防止に

用途ホイールのドレスアップに。仕様ブラックメッキタイプ材質黄銅(ブラックニッケルメッキ)サイズ外寸 六角二面幅約10×高さ11mm
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68601339
2024-08-25
用途: タイヤエアバルブを純正プラタイプから交換するだけ
サービス業

ローレットタイプの為、回し安く易く、真鍮製の割に軽く、作りも良いです。

対象商品 : 68601314
2023-08-03
用途: バルブキャップ破損時
サービス業

付いていたバルブキャップが割れてしまったので、交換用に購入しました。
古いものと比較してみたのですが、外見もほぼ変わらずで問題なくつけることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする