曜日別特売
178803-8 コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.81mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68601410

コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.81mm 2列

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68601410品番178803-8
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。
Dynamic D-3100シリーズハウジング
D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:3.81mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:67mm●幅:17.78mm●ハウジング材質:PET●コード番号:720-1881アズワン品番65-7791-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする