コネクタハウジング 4極 AMP FASTIN-FASTON ナチュラル 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード68601525 品番180900-0
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル / タブハウジング
FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、

仕様●種類:レセプタクル●材質:ナイロン66●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:4●タブ幅:6.35mm●シリーズ:AMP FASTIN-FASTON●コード番号:245-1602 アズワン品番65-7789-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする