エーモン
エーモンの 自動車用収納用品
エーモンの 車用収納ボックス
OGC マルチバケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68601619
品番
8631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
汚れたものを入れることができ、汚れから車を守る
カラビナなどが取り付けられるDカン付
折りたたんでコンパクトに収納可能、携帯に便利
使用後、水洗いができる
材質
本体:EVA、持ち手:ポリエステル、Dカン:POM
サイズ
約W350×D230×H230mm
容量(L)
約16L