幅900タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601698 幅900タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601698 幅900タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601698 幅900タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601698 幅900タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601698

段ボールカート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)900 荷台寸法(奥行)(mm)660 ブルー 注文コード68601698 品番幅900タイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は荷台寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る

工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。
梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。
別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。
台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

質量(kg)約10 ブルー 荷台寸法(幅)(mm)900 キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー) 荷台寸法(奥行)(mm)660 用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム) 材質(車輪)ゴム キャスター4輪(自在×2、固定×2) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ) 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)94×66×90(キャスター込み)
注意
※お客様組立商品。仕切りパイプ、ジョイントは別売。

商品説明動画

段ボールカート幅900タイプ 組立動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする