コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68601769 品番FLHPC136T01
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909 アズワン品番65-7507-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする