コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード68601778 品番926868-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKプラグ又はソケットハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:13AWG●シリーズ番号:926868●コード番号:189-5853 アズワン品番65-7775-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする