コネクタ端子 圧着端子 メス 8291シリーズ 圧着 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68601787 品番82911464A
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Souriau 8291 コンタクトシリーズは、最大 26 アンペアこの電源コンタクトソリューションと専用のコネクタレイアウトにより、同じコネクタ信号と電源ライン内で組み合わせることができます。ピン及びソケットコンタクトは、機械加工されたソリッド圧着スナップインです 高い性能レベルを実現するソケット 導電性の高い銅合金ボディに銀めっきが施されています

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:用途:最大 26 A●シリーズ:8291●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:217-2735 アズワン品番65-7503-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする