コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68601875 品番68800113722DEC
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス端子は、28 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。打ち抜きコンタクトタイプです。りん青銅製です。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.5 mm J タイプメス Terminal ハウジングです●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:211-3526 アズワン品番65-7539-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする