コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68601936 品番1-917484-5
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト
DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 A の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 3000 Connector Housing●シリーズ:Dynamic 3000●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:719-4565 アズワン品番65-7790-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする