画像準備中

電動追従台車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68602513 品番Forolley
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。
折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。
ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。
車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。
バッテリーは簡単に着脱可能です。
リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。
USBケーブルで充電します。

用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。 セット内容本体、本体バッテリー・制御ボックス、本体用充電器(電源コード・充電器)、リモコン、リモコン用充電器(USBケーブル・電源プラグ)、リモコンバッテリー、取扱説明書(本書・保証書つき)、デジタルケーブル(保守用) 質量(kg)20(バッテリー含む) ブラック 均等荷重(kg)150 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1000 荷台寸法(高さ)(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)150 センサー追従:超音波センサー、障害物:レーザーセンサー ハンドル高さ(mm)1000 バッテリーリチウムイオン電池 動作温度(℃)0〜40 充電方式専用充電器使用 AC100〜240V 最高速度(km/h)追従モード5.4、リモコンモード前進:4、後進:2 登坂角度6度(150kg搭載時) 稼働時間(時間)約8 最小旋回半径(mm)910
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする