商品タイプハンディターミナル
インターフェースUSB(HID/VCP/OEM)
読取方式CCD(タッチ読取)
対応コード【1次元バーコード】GS1 DataBar(TM)を含む全ての標準的なバーコード、【スタックコード】GS1 DataBar Expanded Stacked、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
質量(g)130
色黒
分解能(mm)最大:0.102/4mils
耐衝撃性1.5 m (コンクリート面に繰り返し落下)
幅(mm)160
長さ(mm)84
高さ(mm)58
ケーブル長(m)2
付属品本体・2mストレートケーブル・ハンズフリーホルダー
仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):20mA @ 5 VDC、動作時(定格):<100mA @ 5 VDC、【読取性能】[最小 PCS 値]:25%、[読取表示]ブザー(トーン/音量調整可)、読取確認 LED、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:7.5 mils:0〜8.1 cm/0〜3.2 in、Code 39:10 mils:0〜12.0 cm/0〜4.7 in、EAN13:13 mils:0〜15.0 cm/0〜6.0 in、【環境特性】[耐外乱光]0〜20000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV
使用温度範囲(℃)0〜50
角度(°)ロール(チルト):±45、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±70
表示読取:ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED
入力電圧(V)5 DC ±0.5
寸法(cm)16.0×8.4×5.8
光源イルミネーション:640nm LED
保証期間5年
防塵・防滴IP30
保存温度範囲(℃)-20〜70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。
使用湿度範囲(%RH)5〜95(結露、結氷がないこと)