コントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68602706 品番3SU1853-3AA00-0AA1
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、3 穴のグレーの金属製エンクロージャです。3 つのカットアウトがあります。これは、標準装備のない両手操作コンソールです。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ 〜 70 ℃用途コマンドデバイス認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 UL認定

仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:3●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●IP保護等級:IP66●長さ:492.4mm●幅:159.5mm●深さ:185.6mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:180-9517 アズワン品番65-7808-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする