画像準備中

長袖シャツ 6675

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68603063 品番 6675
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

着れば着るほどわかる。長くつきあえる本物志向。
かざらないスタイルで自分自身も引き立てる。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35) 仕様金属ボタン、内ポケット、氏名片布 種別長袖シャツ 材質エコサマーツイル 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)72 バスト(cm)111 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする