サイレンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード68603686 品番AMTE-M-LH-M3
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Festo ガイドユニットには、回転を防止し、高い精度のガイダンスを提供する循環ボールベアリングガイドが付いています。サイズは 100、ストロークサイズは 250 mm です。ハウジングの材料に陽極酸化処理された細工したアルミ合金を使用している。再循環式ボールベアリングガイド 製品重量: 14,915 g

仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M3オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2911 アズワン品番65-8032-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする