サイレンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68603695 品番UC-1/8-50
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント

仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G1/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3045 アズワン品番65-8033-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする