NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
角形非照光ボタン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形名
AT-4035-Y
注文コード
68603888
品番
AT-4035-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
形名
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
・角形非照光ボタン
・HBシリーズ用付属品
取付可能対象
(付属品専用)HB
色
(付属品専用)黄
外形寸法(mm)
7.4×7.4
形名
AT-4035-Y
カテゴリー
付属品、ボタン 角