※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
ツータックパンツ 6671
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
アースグリーン
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
85
70
73
79
82
85
91
95
100
105
110
115
120
76
88
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68605766
品番
6671
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
着れば着るほどわかる。長くつきあえる本物志向。
かざらないスタイルで自分自身も引き立てる。
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35)
ウエスト(cm)
85
仕様
金属ボタン、氏名片布
種別
ツータックパンツ
材質
エコサマーツイル
サイズ(cm)
85
股下(cm)
79
グリーン購入法
適合