シグナルコンディショナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68607134 品番2810308
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Pt 100 温度センサ用の構成可能なループ駆動温度トランスデューサは、DIP スイッチで構成され、ねじ接続を備えています。構成済みではありません

仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V dc●入力範囲:-150℃ to +300℃●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-2099 アズワン品番65-8076-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする