ツータックカーゴパンツ 3653

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68607428 品番 3653
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
アースグリーン×ブルーグレー 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用) ウエスト(cm)79 仕様金属ボタン、ポケット補強 種別ツータックカーゴパンツ サイズ(cm)79 股下(cm)79 生地エコツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする