シリアルケーブル 10m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68607737 品番2908522
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 10 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:10m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8178 アズワン品番65-7451-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする