シリアルケーブル 20m 6XV1850シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード68607764 品番6XV1850-0AH10
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

産業用イーサネット用の Siemens 4 芯産業用ツイストペアケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤタイプのシールド設計の全体編組シールドで被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁

仕様●入数:1リール(20m入り)●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:緑●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3341 アズワン品番65-7467-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする