シリアルケーブル 2m D9SUB/B/S/200/KONFEK/Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68607789 品番2302010
参考基準価格(税別)¥9,910 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

Phoenix Contact D-Subケーブル
D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。
電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキング コネクタにUNC 4-40ねじ付き 1:1接続 シールド付き接続

仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB9●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●シリーズ:D9SUB/B/S/200/KONFEK/S●コード番号:803-7328 アズワン品番65-7476-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする