シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68607798 品番2926043
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された

仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-4036 アズワン品番65-7470-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする