※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(B) PNP 2 出力
仕様定格流量範囲:(25) 0.3〜25L/min、オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし
注文コード68608174
品番PF2M725S-C6-BN
参考基準価格(税別)¥17,380
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8340種類から選べます
他の種類を見る