長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名LB-15RKG4 注文コード68609199 品番LB-15RKG4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は形名など10種類から選べます 他の種類を見る

長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ)
豊富なカラーバリエーション
スナップイン取付け
フラックスの浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
超高輝度対応
豊富な発光素子群
軽快な操作感
はんだ、タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25〜50℃(照光式):-25〜70℃(非照光式)
EU-RoHS指令対応

極数単極双投 使用温度範囲(℃)-25〜50 シリーズLB 端子形状はんだ端子 パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4 接点仕様金メッキ 形名LB-15RKG4 取得規格UL【形名】LB-15RKG4UL 操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4) 機能動作ON-(ON) モーメンタリ 色(本体) パネル取付方式スナップイン 最大取付パネル厚(mm)4 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. RoHS指令(10物質対応)対応 発光素子別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする