bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 5647
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68610045
品番
5647
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
夏にうれしい二層構造糸の爽やかさ。
色
グリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45)
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
エコ二層構造糸
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
142
グリーン購入法
適合