スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 45mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68610546 品番971450471
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2987 アズワン品番65-7919-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする