カーゴパンツ 1643

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68610657 品番 1643
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790
グリーン 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用) ウエスト(cm)70 仕様樹脂ボタン 種別カーゴパンツ サイズ(cm)70 股下(cm)79 生地エコ裏綿ツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする