PF3A712H-20-FSN PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMC 68611595

PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(FS) OUT: PNP; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ 仕様定格流量レンジ:(12) 120〜12000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付 オプション(N) M12コネクタ付リード線なし 注文コード68611595 品番PF3A712H-20-FSN
参考基準価格(税別)¥78,430 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は出力仕様・仕様・オプションなど127種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格流量レンジ:(12) 120〜12000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付 オプション(N) M12コネクタ付リード線なし ねじの種類(-) Rc 出力仕様(FS) OUT: PNP; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ 校正証明書(-) 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする