角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 形名UB2-16KKS1N 注文コード68611701 品番UB2-16KKS1N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は形名など7種類から選べます 他の種類を見る

角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ)
指に優しいディンプル形ボタンも用意
2点押圧で安心のロック機構
フラックスの浸入をシャットアウト
文字、記号等の表示可能
ロングストロークで軽快な操作感
操作部ボタンは別売り
使用温度範囲:-25〜70℃
EU-RoHS指令対応

用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等 極数単極双投 使用温度範囲(℃)-25〜70 シリーズUB2 端子形状はんだ端子 ハウジングフランジ有り(スナップイン) 接点仕様 形名UB2-16KKS1N 操作部形状別売:角15 機能動作ON-ON ロック 電流容量【1】5A 125V AC【2】5A 250V AC【3】5A 30V DC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする