※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(2) アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲:(20) 2〜16 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(X143) 配管部材質真ちゅう仕様
管接続口径(03) 3/8
注文コード68612986
品番PF3W520-03-2-X143
参考基準価格(税別)¥25,630
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る