※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(1) アナログ1〜5V
仕様定格流量範囲:(21) 50〜250 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(G) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし
管接続口径(14) 1 1/2
注文コード68613564
品番PF3W521-N14-1T-G
参考基準価格(税別)¥85,640
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る